Elementy złączne
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Ganchos & ligações
Mosquetão
54123
54123.060.060
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
Mosquetão Aço inoxidável (Inox) A4 6X60MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
D1_MM
11
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
28.13
Código pautal
7326909890
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 20
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
60 mm
Marca
Fabory
D1_MM
11
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
28.13
Código pautal
7326909890
Dimensões
A
8
≈ Carga de rutura, em N
6700
C
9
D1
11
L (mm)
60
ø
6
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54123.060.060
EAN
4043377214638
UBB
500618149974
UNSPSC
31162602
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar