Hardware y sistemas
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Correntes & acessórios
Mosquetão
54141
54141.120.144
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
Mosquetão Aço inoxidável (Inox) A4 12X144
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
295.48
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
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
144 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
295.48
Código pautal
Ver
Dimensões
B
76
≈ Carga de rutura, em N
75000
C
23
D
43
L (mm)
144
ø
12
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54141.120.144
EAN
4043377307637
UBB
500618008485
UNSPSC
31151609
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc