Rebites estruturais
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
Rebites
Rebites estruturais
34500
34500.064.016
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
MONOBOLT Rebite estrutural cabeça oval 6,4X15,87MM (b)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Material de mandril
Aço inoxidável
Marca
POP Avdel
Gama de aperto (max.)
15.87
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material body/mandrel
Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2
Peso por peça (g)
10.52
Código pautal
8308200090
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Material de mandril
Aço inoxidável
Marca
POP Avdel
Gama de aperto (max.)
15.87
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material body/mandrel
Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2
Peso por peça (g)
10.52
Código pautal
8308200090
Dimensões
B (max.)
13.4
D1 (max.)
2.9
Gama de aperto
2.03-15.87
Furo ø
6.6
M
33
Resistência típica ao cisalhamento (kN)
13.2
T (min.)
16.4
Resistência à tração (kN)
10.45
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
34500.064.016
EAN
8717077782983
UBB
500682639413
UNSPSC
31162400
Artigo do fabricante nr
02711-00824