text.skipToContent text.skipToNavigation

Mola de compressão DIN 2095 Aço mola Zincado 1,5X14,0X60MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço mola
Diâmetro Exterior (mm) 14
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 8.4
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 1.5 mm
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Material Aço mola
Diâmetro Exterior (mm) 14
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 8.4
Info
  • Pontas finais fechadas, não boleadas.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 1.5
L (mm) 60
l0 60

Padrões

DIN 2095
EN 15800

Números do artigo

Referência 17912.164.060
EAN 8715492599865
UBB 950383020308
UNSPSC 31161904

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.