Molas de compressão
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
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Produtos técnicos
Molas de compressão-tensão
Molas de compressão
17912
17912.164.040
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
Mola de compressão DIN 2095 Aço mola Zincado 1,5X14,0X40MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço mola
Diâmetro Exterior (mm)
14
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
5.56
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
1.5 mm
Comprimento
40 mm
Marca
Fabory
Material
Aço mola
Diâmetro Exterior (mm)
14
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
5.56
Info
Pontas finais fechadas, não boleadas.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
1.5
L (mm)
40
l0
40
Download como PDF
Imprimir
Padrões
EN
15800
DIN
2095
Números do artigo
Referência
17912.164.040
EAN
8715492599858
UBB
950383020225
UNSPSC
31161904
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD