text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 Fuel cable strip tool M18 FCST-0C


Snelkoppelbare stripkoppen zorgen voor eenvoudige afstelling en snelle installatie. Volledig afgedekte messen zorgen voor de meest consistente stripresultaten en voorkomen snijwonden bij de gebruiker. Het DNA van ons FUEL-platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. De borstelloze POWERSTATE-motor van MILWAUKEE, de REDLITHIUM-accutechnologie en de REDLINK PLUS-hardware en -software zorgen voor uitstekend vermogen, een lange levensduur en duurzaamheid. Volledig verstelbare stripkoppen zorgen voor nauwkeurige en zeer consistente stripresultaten. Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE M18-accu's. 6 afzonderlijke stripkoppen zijn geschikt voor kabels van 50-800 mm² (⌀ 6 tot 54 mm). De instelbare dieptemeter zorgt voor consistente striplengtes tot 150 mm of kan worden verwijderd voor langere striplengtes. De aangedreven stripsnelheid van 25 mm/s is 4 keer sneller dan handgereedschap. AUTOSTOP-terugslagbeveiliging verhoogt de veiligheid door overrotatie tijdens het vastlopen te voorkomen. ONE-KEY-gereedschapstracering en -beveiliging biedt een gratis cloudgebaseerd traceringsnetwerk en voorraadbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Referência 7Y348787
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificações

Marca Milwaukee

Descrição

Snelkoppelbare stripkoppen zorgen voor eenvoudige afstelling en snelle installatie.
Volledig afgedekte messen zorgen voor de meest consistente stripresultaten en voorkomen snijwonden bij de gebruiker.
Het DNA van ons FUEL-platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. De borstelloze POWERSTATE-motor van MILWAUKEE, de REDLITHIUM-accutechnologie en de REDLINK PLUS-hardware en -software zorgen voor uitstekend vermogen, een lange levensduur en duurzaamheid.
Volledig verstelbare stripkoppen zorgen voor nauwkeurige en zeer consistente stripresultaten.
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE M18-accu's.
6 afzonderlijke stripkoppen zijn geschikt voor kabels van 50-800 mm² (⌀ 6 tot 54 mm).
De instelbare dieptemeter zorgt voor consistente striplengtes tot 150 mm of kan worden verwijderd voor langere striplengtes.
De aangedreven stripsnelheid van 25 mm/s is 4 keer sneller dan handgereedschap.
AUTOSTOP-terugslagbeveiliging verhoogt de veiligheid door overrotatie tijdens het vastlopen te voorkomen.
ONE-KEY-gereedschapstracering en -beveiliging biedt een gratis cloudgebaseerd traceringsnetwerk en voorraadbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand.

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Números do artigo

Referência 7Y348787
EAN 4058546564384
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4933499274
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.