Chaves de fendas, bits e chaves
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
6I163103
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
MILWAUKEE Chave de fendas SL 1,6X8X175
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6I163103
Desenho
Direto
Isolado
Não
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
175
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Não
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
175
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.6
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Quadrada
Design do punho
Outro
Acionamento quadrado/hexagonal
Quadrada
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Type
Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6I163103
EAN
4058546296827
UBB
500708663504
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
4932471783