text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Brocas para pedra e betão 10X250


Referência 4J603038
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 260
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 4J603038
EAN 4058546288150
UBB 500582106216
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932471187
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.