Brocas
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
Furar
Brocas
0F399739
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
Milwaukee Broca para metal 3 x 16 x 46mm 10 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0F399739
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
16
Diâmetro nominal (mm)
3 - 3
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
46
Broca de diâmetro (mm)
3
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
16
Diâmetro nominal (mm)
3 - 3
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Número total de ferramentas
10
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Número de brocas para madeira
10
Número de brocas para plástico
10
Número de brocas para aço
10
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0F399739
EAN
4002395368556
UBB
500513687722
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
4932352202