text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Referência 5D389635
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Pferd
Código pautal 82077010

Números do artigo

Referência 5D389635
EAN 4007220048146
UBB 500582398367
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 21122726
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.