Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0555.001.301
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
Chave de fenda Stahlwille Bit 4 mm Hex C 6,3 L.25mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
G0555.001.301
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
4
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tamanho da broca (mm)
4
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
4
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
5
Código pautal
8207903000
Type
Hex Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0555.001.301
EAN
4018754011070
UBB
203122420177
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08090004