text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave de fendas Stahlwille Bit 2 mm Hex C 6,3 L.34mm


para parafusos sextavados interiores para acionar os parafusos de ajuste das chaves dinamométricas n.º 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Referência G0555.001.299
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 2
Comprimento total (mm) 34
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 2
Comprimento total (mm) 34
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 4
Código pautal
Type Hex Screwdriver Bit

Descrição

para parafusos sextavados interiores para acionar os parafusos de ajuste das chaves dinamométricas n.º 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Números do artigo

Referência G0555.001.299
EAN 4018754163151
UBB 500503845561
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08090002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.