text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 ZA Chave de fenda Torx com pino central TX25 1/4” hex 25mm


High quality bits for SPAX T-STAR plus screws. Come with a pin which, together with the bore hole within the screw, makes it easier to centre the tool. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 6D210964
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 25
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model 867/1 ZA

Descrição

High quality bits for SPAX T-STAR plus screws. Come with a pin which, together with the bore hole within the screw, makes it easier to centre the tool. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 6D210964
EAN 4013288107213
UBB 500643427494
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066083001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.