text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 TH SB SiS 2 x 25 2ST 073371 2 peças


855/1 TH SB bits, PZ 2 x 25 mm, 2 peças 2x 855/1 TH bits: PZ 2 x 25 mmBrocas premium com zona de torção, na qual a energia cinética é dissipada durante os picos de carga. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Extra-duros. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 81604.002.025
Embalagem Outro
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits total 2
Com suporte magnético Não
Com roquete de bits Não
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Embalagem Outro
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits total 2
Com suporte magnético Não
Com roquete de bits Não
Com punho Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 13.6
Código pautal 8207903000
Model 855/1TH SB
Type Bit Set

Description

855/1 TH SB bits, PZ 2 x 25 mm, 2 peças 2x 855/1 TH bits: PZ 2 x 25 mmBrocas premium com zona de torção, na qual a energia cinética é dissipada durante os picos de carga. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Extra-duros. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 81604.002.025
EAN 4013288029645
UBB 240232998783
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05073371001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.