Ferramentas estacionárias
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
Serrar & cortar
Outros produtos
3M102367
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
Metabo Serra transversal e em esquadria KS 305 M
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3M102367
Largura
600
Altura
600
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento (m)
600
Consumo nominal de energia (W)
2000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
305
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
600
Altura
600
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento (m)
600
Consumo nominal de energia (W)
2000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
305
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3700
Ajuste da mitra à esquerda (°)
52
Ajuste da mitra à direita (°)
52
Ajuste da inclinação à esquerda (°)
47
Ajuste da inclinação à direita (°)
2
Largura de corte 90°/90° (mm)
200
Profundidade de corte 90°/90° (mm)
80
Largura de corte 90°/45° (mm)
200
Profundidade de corte 90°/45° (mm)
102
Largura de corte 45°/45° (mm)
130
Profundidade de corte 45°/45° (mm)
45
Marca
Metabo
Type
KS 305 M
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3M102367
EAN
4007430299727
UBB
500658519128
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
619003000