Fresadoras & lixadeiras
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
Fresadoras & lixadeiras
3U949137
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
Tupia para palma Metabo KFMPB 15-10 F KFMPB 15-10 F
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3U949137
Consumo de energia (W)
1550
Frequência (Hz)
50 - 60
Tensão
220 - 240
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
12500 - 12500
Altura máxima do bisel em aço 400 N/mm² (mm)
10
Ajuste fino (mm)
0.1
Marca
Metabo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Consumo de energia (W)
1550
Frequência (Hz)
50 - 60
Tensão
220 - 240
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
12500 - 12500
Altura máxima do bisel em aço 400 N/mm² (mm)
10
Ajuste fino (mm)
0.1
Marca
Metabo
Type
KFMPB 15-10 F
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3U949137
EAN
4007430298416
UBB
500658564322
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
601755500