text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Novoflex 180 x 3,0 x 22,23 TF41 25 peças


Referência 0K463103
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Outro
Marca Metabo
Model NOVOFLEX/ NOVORAPID STEEL

Números do artigo

Referência 0K463103
EAN 4007430433947
UBB 500662392249
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 616450000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.