Ferramentas para esmerilar & polir
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
4R775935
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
Metabo Lixadeira Orbital SRE 4351 TURBOTEC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4R775935
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 50
Consumo nominal de energia (W)
350
Peso da máquina (kg)
2.6
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
2.2
Montagem de abrasivos
Fixação
Largura da placa de base (mm)
229
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 50
Consumo nominal de energia (W)
350
Peso da máquina (kg)
2.6
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
2.2
Montagem de abrasivos
Fixação
Largura da placa de base (mm)
229
Comprimento da placa de base (mm)
114
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4200 - 11000
Marca
Metabo
Type
SRE 4351 TurboTec
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4R775935
EAN
4007430214232
UBB
500658605745
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
611351000