text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Lixadeira Orbital SRE 4351 TURBOTEC


Referência 2X416150
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 50
Consumo nominal de energia (W) 350
Peso da máquina (kg) 2.7
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 2.2
Montagem de abrasivos Fixação
Largura da placa de base (mm) 299
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 50
Consumo nominal de energia (W) 350
Peso da máquina (kg) 2.7
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 2.2
Montagem de abrasivos Fixação
Largura da placa de base (mm) 299
Comprimento da placa de base (mm) 114
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8400 - 22000
Marca Metabo
Type SRE 4351 TurboTec

Números do artigo

Referência 2X416150
EAN 4007430214249
UBB 500658605901
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 611351700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.