Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
4O097253
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
Conjunto de rebarbadoras Metabo WQ 1100-125 SET WQ 1100-125 Set
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4O097253
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
12000 - 12000
Type
WQ 1100-125 Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4O097253
EAN
4007430338525
UBB
500702989012
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
610035510