text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiamant super 230 x 3,0 x 22,23 TF42 25 peças


Referência 2F835135
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 6600
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para pedra natural Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 6600
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para pedra natural Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Finura do tecido não tecido Finura média
Marca Metabo
Model FLEXIAMANT SUPER STONE

Números do artigo

Referência 2F835135
EAN 4007430401106
UBB 500662396208
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 616303000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.