text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda copo Metabo 110/90 x 55 x 22,23 C36M 6 peças


Referência 1Y717640
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 55
Número máximo de rotações (1/min) 8600
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 36
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 55
Número máximo de rotações (1/min) 8600
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 36
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Finura do tecido não tecido Outro
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 1Y717640
EAN 4007430436504
UBB 500662547693
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 616177000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.