text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebarbadora angular Metabo WF 18 LTX 125 Corpo

Referência 2U193882
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8000 - 8000
Com carregador de pilhas Não
Marca Metabo

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8000 - 8000
Com carregador de pilhas Não
Marca Metabo

Descrição

Extremely flat gear head permits working within acute angles down to 43°, Compact design for quick removal of welding slag, rust or paint in tight places e.g. frame constructions, Low-fatigue working even on weld seams in difficult to access places thanks to slim handle, Robust motor for long service life, Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut, Tool-free adjustable guard; twist-proof, Battery pack can be swivelled for better working in hard to reach places, Detachable dust filter protects motor from coarse particles, Overload protection: protects the motor from overheating, Electronic soft start for smooth start-up, Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack., Battery packs with capacity display for checking the charge status

Números do artigo

Referência 2U193882
EAN 4007430287182
UBB 500658499164
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601306840
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.