6R676169
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
Metabo Aparador HS 8855
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6R676169
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
660
Espessura máxima dos ramos (mm)
26
Distância das lâminas (mm)
34
Número de corte em vazio (1/min)
2900
Comprimento da faca utilizável (mm)
550
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
660
Espessura máxima dos ramos (mm)
26
Distância das lâminas (mm)
34
Número de corte em vazio (1/min)
2900
Comprimento da faca utilizável (mm)
550
Marca
Metabo
Type
HS 8855
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6R676169
EAN
4007430180834
UBB
500658558555
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
608855000