text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Suporte abraçadeira Plástico Poliamida (nylon) Type-1-Preto28X28


Referência
Marca Maxxfast
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por peça (g) 1.611
Info
  • (1) Suporte de nylon 19x19mm para abraçadeiras até 3,6 mm. Suporte de nylon 28x28mm para abraçadeiras até 4,8 mm. Disponível em branco ou negro resistente aos UV. Adesivo de alta resistência para uma instalação rápida e eficaz. Também pode ser instalado com um parafuso.
  • (2) Acessório para abraçadeira disponível em preto (resistente aos UV). Para instalar faça um furo (diâmetro: 7 mm - profundidade: 40 mm) no betão e introduza o martelo. Para abraçadeiras até 9mm.
  • (3) Suporte de nylon preto (resistente aos UV). Fixação com parafuso. Para abraçadeiras até 4,8 mm.
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Maxxfast
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por peça (g) 1.611
Info
  • (1) Suporte de nylon 19x19mm para abraçadeiras até 3,6 mm. Suporte de nylon 28x28mm para abraçadeiras até 4,8 mm. Disponível em branco ou negro resistente aos UV. Adesivo de alta resistência para uma instalação rápida e eficaz. Também pode ser instalado com um parafuso.
  • (2) Acessório para abraçadeira disponível em preto (resistente aos UV). Para instalar faça um furo (diâmetro: 7 mm - profundidade: 40 mm) no betão e introduza o martelo. Para abraçadeiras até 9mm.
  • (3) Suporte de nylon preto (resistente aos UV). Fixação com parafuso. Para abraçadeiras até 4,8 mm.
Código pautal

Dimensões

A 28
B 28
C 5
D 5.5
E 5
Tamanho Type-1-Bl28X28

Números do artigo

Referência 30908.002.028
EAN 8715494472913
UBB 500617677819
UNSPSC 39121703

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.