Parafusos universais para madeira
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
Parafusos
Parafusos universais para madeira
30025
30025.060.050
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
MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de queijo fenda cruz Aço Zincado 6X50MM (35)
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Maxxfast
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
50 mm
Marca
Maxxfast
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
7.5
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Dimensões
D (mm)
6
dk
12
F
9
k
4.9
L (mm)
50
Nr. fenda
3
S
35
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30025.060.050
EAN
8715494279611
UBB
500512454918
UNSPSC
31161508
Download como PDF
Imprimir
Baixar Declaração de Desempenho