text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de queijo fenda cruz Aço Zincado 4X40MM (25)


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Maxxfast
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 40 mm
Marca Maxxfast
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 2.28
Info
  • Só embalagens completas.
  • F=9mm apenas se L≥40mm.
  • Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.

Dimensões

D (mm) 4
dk 8
F 9
k 3
L (mm) 40
Nr. fenda 2
S 25

Números do artigo

Referência 30025.040.040
EAN 8715494273565
UBB 500571999167
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.