text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de embeber fenda cruz Pozidriv Aço Passivado a amarelo 4,5X50MM (35)

Especificações

Diâmetro 4.5 mm
Comprimento 50 mm
Marca Maxxfast
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Info
  • Só embalagens completas.
  • F=9mm apenas se L≥40mm.
  • Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.

Dimensões

D (mm) 4.5
dk 9
F 9
k 5
L (mm) 50
Nr. fenda 2
S 35

Números do artigo

Referência 30005.045.050
EAN 8715494284813
UBB 500512201145
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.