text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de embeber fenda cruz Aço Zincado 4X40MM (25)


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Maxxfast
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 40 mm
Marca Maxxfast
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 2.12
Info
  • Só embalagens completas.
  • F=9mm apenas se L≥40mm.
  • Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4
dk 8
F 9
k 4.5
L (mm) 40
Nr. fenda 2
S 25

Números do artigo

Referência 30000.040.040
EAN 8715494278805
UBB 500512190744
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.