HERBO BVBA
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
Parafusos
Parafusos universais para madeira
30015
30015.030.020
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
MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de embeber fenda cruz Aço inoxidável (Inox) A2 3X20MM (16)
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Maxxfast
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
20 mm
Marca
Maxxfast
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Dimensões
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
3.5
L (mm)
20
Nr. fenda
1
S
16
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30015.030.020
EAN
8715494285186
UBB
500512204867
UNSPSC
31161508