text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de embeber com ttap® Aço Zincado 5X40MM (25)


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Maxxfast
Encaixe ttap®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Comprimento 40 mm
Marca Maxxfast
Encaixe ttap®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 3.7
Info
  • Só embalagens completas.
  • F=9mm apenas se L≥40mm.
  • Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 5
dk 10
F 9
k 5.5
L (mm) 40
Nr. ttap 25
S 25

Números do artigo

Referência 30100.050.040
EAN 8715494285537
UBB 500512464404
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.