text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de embeber com ttap® Aço Passivado a amarelo 3,5X45MM (30)

Specifications

Diâmetro 3.5 mm
Comprimento 45 mm
Marca Maxxfast
Encaixe ttap®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Info
  • Só embalagens completas.
  • F=9mm apenas se L≥40mm.
  • Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.

Dimensions

D (mm) 3.5
dk 7
F 9
k 4
L (mm) 45
Nr. ttap 15
S 30

Article numbers

Article number 30105.035.045
EAN 8715494285926
UBB 500512468389
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.