text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de embeber com ttap® Aço inoxidável (Inox) A2 5X80MM (54)


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Maxxfast
Encaixe ttap®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Comprimento 80 mm
Marca Maxxfast
Encaixe ttap®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 6.62
Info
  • Só embalagens completas.
  • F=9mm apenas se L≥40mm.
  • Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Código pautal 7318121090

Dimensões

D (mm) 5
dk 10
F 9
k 5.5
L (mm) 80
Nr. ttap 25
S 54

Números do artigo

Referência 30115.050.080
EAN 8715494274517
UBB 500512478511
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.