Schroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos universais para madeira
30115
30115.050.050
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
MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de embeber com ttap® Aço inoxidável (Inox) A2 5X50MM (35)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Maxxfast
Encaixe
ttap
®
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
50 mm
Marca
Maxxfast
Encaixe
ttap
®
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
4.34
Info
Só embalagens completas.
F=9mm apenas se L≥40mm.
Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
5
dk
10
F
9
k
5.5
L (mm)
50
Nr. ttap
25
S
35
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30115.050.050
EAN
8715494274487
UBB
500512478289
UNSPSC
31161508
Download como PDF
Imprimir
Baixar Declaração de Desempenho