text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de embeber fenda cruz Pozidriv Aço Passivado a amarelo 6X30MM (23)

Műszaki adatok

Diâmetro 6 mm
Comprimento 30 mm
Marca Maxxfast
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Info
  • Só embalagens completas.
  • F=9mm apenas se L≥40mm.
  • Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.

Méretek

D (mm) 6
dk 12
F 0
k 6.3
L (mm) 30
Nr. fenda 3
S 23

Cikkszámok

Cikkszám 30005.060.030
EAN 8715494284981
UBB 500512202887
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.