text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Parafuso autoperfurante com alhetas ttap Aço Zincado ST5.5X45MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Maxxfast
Encaixe ttap®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5.5 mm
Comprimento 45 mm
Marca Maxxfast
Encaixe ttap®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 6
Info
  • Só embalagens completas.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 5.5
dk 9.9
k 3
L (mm) 45
L1 8
Nr. ttap 25

Números do artigo

Referência 30365.055.045
EAN 8715494516778
UBB 500618349467
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.