text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Parafuso autoperfurante cabeça sextavada DIN ≈7504 K Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,8X50MM

Specyfikacje

Diâmetro 4.8 mm
Comprimento 50 mm
Aplicação Alumínio
Marca Maxxfast
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Info
  • Só embalagens completas.

Wymiary

dc (max.) 10.5
D (mm) 4.8
k (max.) - 30410 4.3
k (max.) - 30415 4.3
k (max.) - 30420 4.45
L (mm) 50
L1 5.5
s 8

Normy

ISO ≈15480
DIN ≈7504-K

Numery artykułów

Numer artykułu 30415.048.050
EAN 8715494503051
UBB 500618369580
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.