text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Parafuso autoperfurante cabeça de queijo Phillips DIN ≈7504 M-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST5,5X38MM

Specificații

Diâmetro 5.5 mm
Comprimento 38 mm
Aplicação Alumínio
Marca Maxxfast
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Info
  • Só embalagens completas.

Dimensiuni

D (mm) 5.5
dk 10.57
k 3.7
L (mm) 38
L1 8
Nr. fenda 3

Standarde

DIN ≈7504-M H
ISO ≈15481 H

Numerele articolelor

Cod Articol 30325.055.038
EAN 8715494505666
UBB 500618337736
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.