AUTOPERCEUSE TF
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
Parafusos
Parafusos autoperfurantes
30350
30350.048.050
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
MaxxFast Parafuso autoperfurante cabeça de embeber ttap DIN ≈7504 O Aço Zincado ST4,8X50MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Maxxfast
Encaixe
ttap
®
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.8 mm
Comprimento
50 mm
Marca
Maxxfast
Encaixe
ttap
®
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
4.87
Info
Só embalagens completas.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4.8
dk
8.9
k
2.8
L (mm)
50
L1
6.5
Nr. ttap
25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈15482
DIN
≈7504-O
Números do artigo
Referência
30350.048.050
EAN
8715494511186
UBB
500618343262
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD