Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Parafusos
Parafusos autoperfurantes
30305
30305.035.025
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
MaxxFast Parafuso autoperfurante cabeça de embeber fenda cruzada DIN ≈7504 O-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST3,5X25MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Aplicação
Alumínio
Marca
Maxxfast
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
25 mm
Aplicação
Alumínio
Marca
Maxxfast
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
1.46
Info
Só embalagens completas.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.35
L (mm)
25
L1
4
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7504-O H
ISO
≈15482 H
Números do artigo
Referência
30305.035.025
EAN
8715494502030
UBB
500618326192
UNSPSC
31161507
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD