06.01.
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
Ancoragem
Médio
30577
30577.080.001
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
MaxxFast Bucha de pancada Aço Zincado M8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Maxxfast
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
DC-MAXX
Peso por peça (g)
11.86
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Marca
Maxxfast
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
DC-MAXX
Peso por peça (g)
11.86
Info
*Especial para máquinas de corte de diamante
d
o
= Diâmetro nominal de furo bit
d
w
= Diâmetro do furo de passagem no elemento a fixar
h
1
= Profundidade do furo até ao ponto mais profundo
h
c
= Espessura mínima de elemento de betão
e = Comprimento do parafuso a ser roscado
S
min.
= Distância mínima
C
min.
= Distância mínima aos bordos
N
rec
= Carga recomendada kN
T
inst
= Aperto Nm
A carga admissível (N
rec
) é válida para uma só ancoragem, em betão não-fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γ
f
= 1,4 e se S
min.
and C
min.
São considerados.
Código pautal
Ver
Dimensões
Cmin.
105
d-D
M8
do
10
dw
9
e (max.)
13
e (min.)
8
h1
33
hc
100
L (mm)
30
Nrec
2.74
Smin.
90
Tinst
11
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30577.080.001
EAN
8715494136600
UBB
500619772576
UNSPSC
31162101