text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

MaxxFast Bit TX 25 2 peças

Referência X8110.000.025
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Maxxfast
Peso por peça (g) 25
Código pautal
Type Torx Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência X8110.000.025
EAN 8715494308403
UBB 500574834353
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 125T25A/SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.