text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Ancoragem quimica VinyMaxx


Certificação e caraterísticas: ETA 24/0165 para utilização em betão não fissurado (opção 7). Sem ETA para utilização em pedra. Resina de poliéster universal para todos os tipos de materiais. Para utilização em cargas estáticas ou quase estáticas. Adequado para todos os tipos de betão, betão não fissurado e todas as aplicações em betão. Adequado para alvenaria oca e sólida. Adequado para pernos de M8 a M24. Adequado para cargas médias. Adequado para furos secos, húmidos e inundados. Adequado para cargas estáticas e quase estáticas. Gama de temperaturas de funcionamento: -40°C a +80°C (temperatura máxima a longo prazo +50°C). Materiais de utilização: Betão / Tijolo oco / Tijolo maciço / Termoargila. Aplicação: Utilização em ambientes interiores e exteriores. Aplicações estruturais. Para a fixação de revestimentos de pedra. Para fixação de anúncios, caldeiras, toldos, estantes, aparelhos de ar condicionado, mobiliário urbano, gradeamentos, corrimões de varandas, fachada em pedra natural, candeeiro de rua. Conteúdo: 300 ml Composição: Contém estireno.

Referência 30581.001.300
Marca Maxxfast
Conteúdo 300
Aprovação ETA Option 7
Peso por peça (g) 600
Info VinyMaxx
Embalado por 1

Especificações

Marca Maxxfast
Conteúdo 300
Aprovação ETA Option 7
Peso por peça (g) 600
Info VinyMaxx

Descrição

Certificação e caraterísticas:
ETA 24/0165 para utilização em betão não fissurado (opção 7).
Sem ETA para utilização em pedra.
Resina de poliéster universal para todos os tipos de materiais.
Para utilização em cargas estáticas ou quase estáticas.
Adequado para todos os tipos de betão, betão não fissurado e todas as aplicações em betão. Adequado para alvenaria oca e sólida.
Adequado para pernos de M8 a M24.
Adequado para cargas médias.
Adequado para furos secos, húmidos e inundados.
Adequado para cargas estáticas e quase estáticas.
Gama de temperaturas de funcionamento: -40°C a +80°C (temperatura máxima a longo prazo +50°C).
Materiais de utilização:
Betão / Tijolo oco / Tijolo maciço / Termoargila.
Aplicação:
Utilização em ambientes interiores e exteriores.
Aplicações estruturais.
Para a fixação de revestimentos de pedra.
Para fixação de anúncios, caldeiras, toldos, estantes, aparelhos de ar condicionado, mobiliário urbano, gradeamentos, corrimões de varandas, fachada em pedra natural, candeeiro de rua.
Conteúdo:
300 ml
Composição:
Contém estireno.

Números do artigo

Referência 30581.001.300
EAN 8725928158450
UBB 500754807286
UNSPSC 31161601
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.