text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Ancoragem quimica AcryMaxx ETA opc. 1


Certificação e caraterísticas: ETA-24/0166 para utilização em alvenaria. ETA-24/0167 para ligações de reforço pós-instalados. ETA-24/0168 para utilização em betão fissurado e não fissurado (Opção 1). Certificado de contacto com água potável (WRAS). Certificado de resistência ao fogo para os pernos e os varões (IBMB). Certificados LEED e A+, isento de estireno. Avaliado para aplicações estruturais em betão fissurado e não fissurado, M8 a M30. Varão utilizado como cavilha de Ø8 a Ø32. Avaliado para ligações de varões pós-instalados de Ø8 a Ø25. Preparado para utilização em alvenaria. Utilização para cargas elevadas, estáticas ou quase estáticas. Cargas sísmicas C1. Vida útil de 50 e/ou 100 anos. Válido para furos secos, húmidos e inundados (não água do mar) Válido para aço zincado, galvanizado a quente, aço inoxidável A2, A4 e HCR. Gama de temperaturas de serviço: de -40ºC a +80ºC (temperatura máxima a longo prazo +50ºC). Materiais de utilização: Betão armado / Betão fissurado / Betão não fissurado / Tijolo oco / Tijolo maciço / Termoargila. Aplicação: Utilização em ambientes interiores e exteriores. Aplicações estruturais Fixação de subestruturas de edifícios. Varões e varões de arranque. Para a fixação de máquinas, varandas, toldos, estantes, painéis publicitários, catenárias, barreiras de segurança, grades, corrimões, etc. Grandes dimensões métricas, muros de contenção Conteúdo: 300 mL

Referência 30580.001.300
Marca Maxxfast
Conteúdo 300
Aprovação ETA Option 1
Info AcryMaxx
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Marca Maxxfast
Conteúdo 300
Aprovação ETA Option 1
Info AcryMaxx
Código pautal

Descrição

Certificação e caraterísticas:
ETA-24/0166 para utilização em alvenaria.
ETA-24/0167 para ligações de reforço pós-instalados.
ETA-24/0168 para utilização em betão fissurado e não fissurado (Opção 1).
Certificado de contacto com água potável (WRAS).
Certificado de resistência ao fogo para os pernos e os varões (IBMB).
Certificados LEED e A+, isento de estireno.
Avaliado para aplicações estruturais em betão fissurado e não fissurado, M8 a M30. Varão utilizado como cavilha de Ø8 a Ø32.
Avaliado para ligações de varões pós-instalados de Ø8 a Ø25.
Preparado para utilização em alvenaria.
Utilização para cargas elevadas, estáticas ou quase estáticas. Cargas sísmicas C1.
Vida útil de 50 e/ou 100 anos.
Válido para furos secos, húmidos e inundados (não água do mar)
Válido para aço zincado, galvanizado a quente, aço inoxidável A2, A4 e HCR.
Gama de temperaturas de serviço: de -40ºC a +80ºC
(temperatura máxima a longo prazo +50ºC).
Materiais de utilização:
Betão armado / Betão fissurado / Betão não fissurado / Tijolo oco / Tijolo maciço / Termoargila.
Aplicação:
Utilização em ambientes interiores e exteriores.
Aplicações estruturais
Fixação de subestruturas de edifícios.
Varões e varões de arranque.
Para a fixação de máquinas, varandas, toldos, estantes, painéis publicitários, catenárias, barreiras de segurança, grades, corrimões, etc.
Grandes dimensões métricas, muros de contenção
Conteúdo:
300 mL

Números do artigo

Referência 30580.001.300
EAN 8725928158436
UBB 500754807443
UNSPSC 31162400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.