text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Ancoragem perno ThruMaxx Aço inoxidável (Inox) A4 ETA-7 6X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Maxxfast
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Option 7
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 18.05
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 80 mm
Marca Maxxfast
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Option 7
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 18.05
Info
  • Só embalagens completas.
    • do = Diâmetro nominal de furo
    • s = Entre faces
    • ring ø = Diâmetro da anilha
    • df = Diâmetro do furo de passagem no elemento a fixar
    • h1 = Profundidade de furo recomendado
    • h(nom) = Profundidade de furo mínima
    • hef = Profundidade efetiva de ancoragem
    • Scr,N = Distância entre os eixos
    • Ccr,N = Distância ao bordo
    • tfix(max) = Gama de aperto
    • Tinst = Aperto Nm
    • Nrec = Carga recomendada kN
    • A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão não-fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γf= 1,4 e se Scr, N and Ccr, N não forem considerados.ETA-7
Código pautal

Dimensões

Ccr, N 60
d-D M6
df 7
D (mm) 6
do 6
h (nom.) 49.5
h1 55
hef 40
L (mm) 80
Nrec 3.93
Anel ø 12
s 10
Scr, N 120
tfix(max.) 22
Tinst 7

Números do artigo

Referência 30553.060.080
EAN 8715494323390
UBB 500577356933
UNSPSC 31162101

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.