text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Ancoragem perno ThruFast Aço Zincado 6X120


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Maxxfast
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 27.33
Info
  • Só embalagens completas.
    • do = Diâmetro nominal de furo
    • s = Entre faces
    • ring ø = Diâmetro da anilha
    • df = Diâmetro do furo de passagem no elemento a fixar
    • h1 = Profundidade de furo recomendado
    • h(nom) = Profundidade de furo mínima
    • hef = Profundidade efetiva de ancoragem
    • Scr,N = Distância entre os eixos
    • Ccr,N = Distância ao bordo
    • tfix(max) = Gama de aperto
    • Tinst = Aperto Nm
    • Nrec = Carga recomendada kN
    • A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão não-fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γf= 1,4 e se Scr, N and Ccr, N não forem considerados.
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 120 mm
Marca Maxxfast
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 27.33
Info
  • Só embalagens completas.
    • do = Diâmetro nominal de furo
    • s = Entre faces
    • ring ø = Diâmetro da anilha
    • df = Diâmetro do furo de passagem no elemento a fixar
    • h1 = Profundidade de furo recomendado
    • h(nom) = Profundidade de furo mínima
    • hef = Profundidade efetiva de ancoragem
    • Scr,N = Distância entre os eixos
    • Ccr,N = Distância ao bordo
    • tfix(max) = Gama de aperto
    • Tinst = Aperto Nm
    • Nrec = Carga recomendada kN
    • A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão não-fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γf= 1,4 e se Scr, N and Ccr, N não forem considerados.
Código pautal

Dimensões

Ccr, N 60
d-D M6
df 7
D (mm) 6
do 6
h (nom.) 49.5
h1 55
hef 40
L (mm) 120
Nrec 3.93
Anel ø 12
s 10
Scr, N 120
tfix(max.) 62
Tinst 7

Números do artigo

Referência 30550.060.120
EAN 8715494322713
UBB 500577350167
UNSPSC 31162101

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.