Verankering
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
Ancoragem
Heavy-Duty Anchors
30552
30552.100.090
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
MaxxFast Ancoragem perno ThruFast Aço inoxidável (Inox) A2 10X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Maxxfast
Material
Aço inoxidável
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
59.968
Info
Só embalagens completas.
d
o
= Diâmetro nominal de furo
s = Entre faces
ring ø = Diâmetro da anilha
d
f
= Diâmetro do furo de passagem no elemento a fixar
h
1
= Profundidade de furo recomendado
h(nom) = Profundidade de furo mínima
h
ef
= Profundidade efetiva de ancoragem
S
cr
,N = Distância entre os eixos
C
cr
,N = Distância ao bordo
t
fix
(max) = Gama de aperto
T
inst
= Aperto Nm
N
rec
= Carga recomendada kN
A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão não-fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γ
f
= 1,4 e se S
cr
, N and C
cr
, N não forem considerados.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
10 mm
Comprimento
90 mm
Marca
Maxxfast
Material
Aço inoxidável
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
59.968
Info
Só embalagens completas.
d
o
= Diâmetro nominal de furo
s = Entre faces
ring ø = Diâmetro da anilha
d
f
= Diâmetro do furo de passagem no elemento a fixar
h
1
= Profundidade de furo recomendado
h(nom) = Profundidade de furo mínima
h
ef
= Profundidade efetiva de ancoragem
S
cr
,N = Distância entre os eixos
C
cr
,N = Distância ao bordo
t
fix
(max) = Gama de aperto
T
inst
= Aperto Nm
N
rec
= Carga recomendada kN
A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão não-fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γ
f
= 1,4 e se S
cr
, N and C
cr
, N não forem considerados.
Código pautal
Ver
Dimensões
Ccr, N
83
d-D
M10
df
12
D (mm)
10
do
10
h (nom.)
66.5
h1
75
hef
55
L (mm)
90
Nrec
6.35
Anel ø
20
s
17
Scr, N
165
tfix(max.)
10
Tinst
35
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30552.100.090
EAN
8715494323260
UBB
500577355604
UNSPSC
31162101
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc