Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Ancoragem
Heavy-Duty Anchors
30554
30554.080.095
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
MaxxFast Ancoragem perno Promaxx Aço Zincado M8X95
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Maxxfast
Material
Aço
Aprovação
ETA Option 1
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
95 mm
Marca
Maxxfast
Material
Aço
Aprovação
ETA Option 1
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
PROMAXX
Peso por peça (g)
35.9
Info
Código = Código marcação
d
o
= Diâmetro nominal de furo bit
d
f
= Diâmetro do furo de passagem no elemento a fixar
h
1
= Profundidade do furo até ao ponto mais profundo
h
nom
= Profundidade de furo mínima
h
ef
= Profundidade efetiva de ancoragem
t
fix
(max) = Gama de aperto
s = Entre faces
ring ø = Diâmetro da anilha
S
cr,
N = Distância entre os eixos
C
cr,
N = Distância ao bordo
S
min.
= Distância mínima
C
min.
= Distância mínima aos bordos
N
rec
= Carga recomendada kN
T
inst
= Aperto Nm
A carga admissível (N
rec
) é válida para uma só ancoragem, em betão não-fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γ
f
= 1,4 e se S
cr,
N and C
cr,
N não forem considerados.
Quando é efetuada um redução no espaço e na distância aos cantos, deve ser realizado o re calculo das forças, utilizando o guia técnico, que está disponível sob pedido.
Os cálculos finais devem estar em conformidade com a European Technical Approval (ETA), esta aprovação também está disponível, sob pedido.
Código pautal
Ver
Dimensões
Ccr, N
72
Cmin.
75
d-D
M8
df
9
do
8
h (nom.)
55
h1
60
hef
48
L (mm)
95
Nrec
3.57
Anel ø
16
s
13
Scr, N
144
Smin.
75
tfix(max.)
29
Tinst
20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
30554.080.095
EAN
8715494120395
UBB
500619770422
UNSPSC
31162101
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Baixar Declaração de Desempenho