text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Ancoragem perno Promaxx Aço Zincado M20X170


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Maxxfast
Material Aço
Aprovação ETA Option 1
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 170 mm
Marca Maxxfast
Material Aço
Aprovação ETA Option 1
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. PROMAXX
Peso por peça (g) 416.05
Info
  • Código = Código marcação
  • do = Diâmetro nominal de furo bit
  • df = Diâmetro do furo de passagem no elemento a fixar
  • h1 = Profundidade do furo até ao ponto mais profundo
  • hnom = Profundidade de furo mínima
  • hef = Profundidade efetiva de ancoragem
  • tfix(max) = Gama de aperto
  • s = Entre faces
  • ring ø = Diâmetro da anilha
  • Scr,N = Distância entre os eixos
  • Ccr,N = Distância ao bordo
  • Smin. = Distância mínima
  • Cmin. = Distância mínima aos bordos
  • Nrec = Carga recomendada kN
  • Tinst = Aperto Nm
  • A carga admissível (Nrec) é válida para uma só ancoragem, em betão não-fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γf= 1,4 e se Scr,N and Ccr,N não forem considerados.
  • Quando é efetuada um redução no espaço e na distância aos cantos, deve ser realizado o re calculo das forças, utilizando o guia técnico, que está disponível sob pedido.
  • Os cálculos finais devem estar em conformidade com a European Technical Approval (ETA), esta aprovação também está disponível, sob pedido.
Código pautal

Dimensões

Ccr, N 150
Cmin. 150
d-D M20
df 22
do 20
h (nom.) 114
h1 125
hef 100
L (mm) 170
Nrec 15.87
Anel ø 37
s 30
Scr, N 250
Smin. 150
tfix(max.) 32
Tinst 200

Números do artigo

Referência 30554.200.170
EAN 8715494118057
UBB 500619776049
UNSPSC 31162101

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.