HERBO BVBA
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
Produtos olhal/gancho
Manilhas
Manilhas DIN ≈82101 A
16813
16813.080.001
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
Manilha DIN 82101 A Aço Zincado 8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
55.33
Info
As manilhas D (chain) são electro zincadas ou galvanizadas a quente, dependendo da disponibilidade de stock, podem existir variações dimensionais.
Podem também existir, pequenas variações dimensionais.
Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
8 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
55.33
Info
As manilhas D (chain) são electro zincadas ou galvanizadas a quente, dependendo da disponibilidade de stock, podem existir variações dimensionais.
Podem também existir, pequenas variações dimensionais.
Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
11
d2
7
D (mm)
8
h
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
82101-A
Números do artigo
Referência
16813.080.001
EAN
8715492593337
UBB
950465000392
UNSPSC
31162803